Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle; Ifsm: 110A; DO15; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle; Ifsm: 110A; DO15; Ir: 5uA
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle; Ifsm: 110A; DO15; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5408KR-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N5408KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 110A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.