Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 200A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 200A; DO201AD
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Rolle,Band; Ifsm: 200A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-1N5408-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5408-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,226*
€ 0,684*
1 Tag
8975
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,774*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,292*
€ 0,787*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.