Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 180A; DO201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 180A; DO201
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 180A; DO201
Artikel-Nr.:
     2805-1N5408-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N5408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 3a
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 180A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 170 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 510 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.