Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Band; Ifsm: 150A; DO27; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Band; Ifsm: 150A; DO27; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Band; Ifsm: 150A; DO27; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-1N5402-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     1N5402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO27
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0852*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,6168*
€ 0,73399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.