Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO15


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO15
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO15
Artikel-Nr.:
     2805-1N5395-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.