Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 200V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 200V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode
Diode: Zener; 5W; 200V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N5388BRLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5388BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 200V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11760
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,799*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,86*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.