Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 16V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode; 1N53xxB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 16V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode; 1N53xxB
Diode: Zener; 5W; 16V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode; 1N53xxB
Artikel-Nr.:
     2805-1N5353B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N5353B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: 1N53xxB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.