Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 12V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode; 2uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 12V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode; 2uA
Diode: Zener; 5W; 12V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode; 2uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5349BRLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5349BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,15*
4000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,163*
100
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,61*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,672*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.