Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 9,1V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 9,1V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode
Diode: Zener; 5W; 9,1V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N5346BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5346BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 9,1V
Leck strom: 7,5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,534*
1 Tag
1511
5
€ 5,95*
ab € 0,3473*
€ 0,7531*
1 Tag
2625
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,829*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.