Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 10V; DO41; einzelne Diode; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 10V; DO41; einzelne Diode; 10uA
Diode: Zener; 1W; 10V; DO41; einzelne Diode; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N4740ATR
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4740ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 1W
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0385*
€ 0,0927*
100
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1365*
1 Tag
5930
5
€ 14,99*
ab € 0,0319*
€ 0,4579*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.