Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4007-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     1N4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.