Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4007-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4007-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,1919*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,2908*
2 Tage
24703
10
€ 5,95*
ab € 0,1021*
€ 0,323*
1 Tag
786763
5
€ 14,99*
ab € 0,034*
€ 0,4493*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.