Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 27A; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4007-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41;DO204AC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 5,4A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 27A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.