Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-1N4007-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.