Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; CASE59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; CASE59
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; CASE59
Artikel-Nr.:
     2805-1N4004RLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4004RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
on semiconductor diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE59
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Anzahl im Set/Package: 5000Stk.
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0561*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,3615*
1 Tag
84563
5
€ 14,99*
ab € 0,0644*
€ 0,4073*
1 Tag
6125
10
Frei Haus
ab € 1,554*
€ 3,375*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.