Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-1N4004-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     1N4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.