Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-1N4002-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     1N4002-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.