Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 2us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 2us
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41; 2us
Artikel-Nr.:
     2805-1N4001-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     1N4001-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.