Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/125VAC; Schaltw: ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/125VAC; Schaltw: ON-(ON)
Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/125VAC; Schaltw: ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-1DM1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1DM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: 1,3...2,5mm
Betriebstemperatur: -37...82°C
Montageabmessungen: 28,4x14mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 125V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Stiften
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 15,35*
€ 8,95*
ab € 12,16*
€ 19,51*
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 12,36*
€ 19,95*
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 35,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1DM401
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.