Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbarer Einbaumikroschalter DM, 10A, 1 Wechsler, 4.17N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138484
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1DM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Rastbarer Einbaumikroschalter, Typ=1DM1, Betätigungskraft=4.17 N, Breite=17.3 mm, Höhe=50 mm, Kontaktspannung – AC=277 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=31.8 mm, Anschlussart=Snap-In, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Momentan, Gehäusematerial=Polyester, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serien=DM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
17 mm
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 10a, Rastbarer Einbaumikroschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 8,14*
Lager 115
493
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 14,47*
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 16,42*
1 Tag
73
€ 14,99*
ab € 12,40*
€ 19,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.