Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; R1
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; R1
Artikel-Nr.:
     2805-1A7-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     1A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: R1
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.