Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M25; IP67,IP69; Anwendung: Steckverbinder Han® F+B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchse; M25; IP67,IP69; Anwendung: Steckverbinder Han® F+B
Stopfbuchse; M25; IP67,IP69; Anwendung: Steckverbinder Han® F+B
Artikel-Nr.:
     2805-19155235199
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19155235199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung harting m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: HARTING
Farbe: natürlich
Dichtheitsklasse: IP67;IP69
Material: Polyamid
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M25
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder Han® F+B
Leitungsaußendurchmesser: 16...18mm
Engineering PN: HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,4558*
€ 23,1958*
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 35,11*
€ 8,95*
ab € 25,14*
€ 38,40*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,23*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.