Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchse; M25; IP67,IP69; Anwendung: Steckverbinder Han® F+B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchse; M25; IP67,IP69; Anwendung: Steckverbinder Han® F+B
Stopfbuchse; M25; IP67,IP69; Anwendung: Steckverbinder Han® F+B
Artikel-Nr.:
     2805-19155235197
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19155235197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung harting m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Hersteller: HARTING
Farbe: natürlich
Dichtheitsklasse: IP67;IP69
Material: Polyamid
Steckverbinder Zubehör-Typ: Stopfbuchse
Stopfbuchsengewinde: M25
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder Han® F+B
Leitungsaußendurchmesser: 13...16mm
Engineering PN: HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,3758*
€ 23,2258*
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 26,91*
€ 8,95*
ab € 18,89*
€ 27,06*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,83*
€ 34,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,21*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.