Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 10; THT; RKontakt max: 50mΩ; Risol min: 1000MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1825007-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825007-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl Positionen: 10
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10pol, codierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 76.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7650 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7650 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15300 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 38250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 76500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.