Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; grün/gelb; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; im Gehäuse; grün/gelb; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA
LED; im Gehäuse; grün/gelb; 3mm; Anz.Dioden: 2; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-1801.8731
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1801.8731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün/gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm;588nm
Diodenlinse: diffus;grün;gelb
Helligkeit der Farbe grün: 10...20mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 10...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.