Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; grün; IP40; Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; grün; IP40; Leuchtmittel
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; grün; IP40; Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     2805-1800.1108
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1800.1108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Frontplattenstärke: max. 2mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuseabmessungen: 21x15x23,6mm
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: 18,6x13mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Leuchtmittel
Beleuchtungsspannung: 230V
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: grün
Abmessungen: 21x15x26,9mm
Herstellerserie: 1800
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 6,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 7,21*
1 Tag
253
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,36*
1 Tag
164
€ 14,99*
ab € 5,70*
€ 15,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.