Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR,schnell; 900A; 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-170M6013
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170M6013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 900A
Abschaltfähigkeit: 200kA
I2t Energie: 100000A2s
Verlustleistung: 120W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungscharakteristika: schnell;aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,85*
€ 770,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.