Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 500A; 1kVDC; Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-170M1833
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170M1833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 500A
Anwendung der Sicherungen: protection of IGBT modules
Verlustleistung: 90W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.