Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; NH000; schraubbar; 200A; 660V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter, Tafelmontage für 0000, 000 Sicherungen 200A 660V ac 1P-polig
Eaton Sicherungshalter, Tafelmontage für 0000, 000 Sicherungen 200A 660V ac 1P-polig
Artikel-Nr.:
     2805-170H1013
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     170H1013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: BUSSMANN
Montage: schraubbar
Maximalstrom: 200A
Sicherungsgröße: NH000
Max. Spannung: 660V
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Anwendung der Sicherungs Zubehör: NH-Sicherungen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 8,95*
ab € 24,63*
€ 33,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,10*
€ 37,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.