Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1700-100-14
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1700/14SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 17,8mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Maß B: 16,51mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 14x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 14 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,99*
€ 151,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,12*
€ 145,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 109,91*
€ 130,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,27*
€ 112,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,92*
€ 96,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,70*
€ 84,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.