Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; Messing; vergoldet; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 16; Messing; vergoldet; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG
Kontakt; weiblich; 16; Messing; vergoldet; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-163087-8
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163087-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,6mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: Band
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 1,14...1,8mm
Schichtstärke: 0,8µm
Steckergröße: 16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,40*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 5,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 5.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,70*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,05*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 781,43*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.