Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250V; SMD; Keramik; 16x4,5x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250V; SMD; Keramik; 16x4,5x4,5mm
Sicherung: Schmelz; träge; 3,15A; 250V; SMD; Keramik; 16x4,5x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-160016.3.15
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     160016.3,15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
siba smd-sicherung
Hersteller: SIBA
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 3,15A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 160mV
I2t Energie: 49A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 16x4,5x4,5mm
Verpackungs-Art: Beutel - 5 Riemen je 20 Stk.
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,25In: min 1h;2In: max 120s;10In: min 10ms;10In: max 100ms
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, träge kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.