Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 280,8V; 39,3A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 280,8V; 39,3A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW
Diode: TVS; 280,8V; 39,3A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW
Artikel-Nr.:
     2805-15KPA240CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA240CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: P600
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 240V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 39,3A
Durchbruchspannung: 280,8V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 16,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 22,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.