Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 117V; 93,6A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 117V; 93,6A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW; unverpackt
Diode: TVS; 117V; 93,6A; Bidirektional; ±5%; P600; 15kW; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-15KPA100CA-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA100CA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: P600
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 93,6A
Durchbruchspannung: 117V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 15kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 10,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.