Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 2; gerade; Stecker; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 2; gerade; Stecker; grün
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 2; gerade; Stecker; grün
Artikel-Nr.:
     2805-15EDGK3.81-02P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGK-3.81-02P-14-00A(H)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 7A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,81mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...16AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Schraubklemme;Zugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1 Tag
1265
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,78*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,825*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.