Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81mm 15EDGK-3.81-02P-14-00AH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085427
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGK-3.81-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
10er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81mm 15EDGK-3.81-02P-14-00AH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Besonderheiten: mit Drahtschutz
RM: 3.81 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Nennstrom: 8 A
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0
Herst.-Teilenr.: 15EDGK-3.81-02P-14-00AH
AWG min.: 28
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Abisolierlänge (max.): 7.00 mm
min. Querschnitt: 1 mm²
max. Querschnitt: 1.5 mm²
Anzahl Reihen: 1
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Nennspannung: 300 V
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
Typ: 15EDGK-3.81-02P-14-00AH
Höhe: 11.10 mm
Breite: 8.41 mm
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 15.60 mm
Passend für (Details): 28 - 16
Anschluss: Schraubklemme
Farbe: grün
AWG max.: 16
Hersteller-Nr.: 15EDGK-3.81-02P-14-00AH
----------
Befestigung: magnetisch
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 0.06 kg
Farbe: rot
Farbname: rot
Marke: Franken
Material: Kunststoff
Produktbreite: 23 cm
Produkthöhe: 31.7 cm
Produktlänge: 31.7 cm
Rahmenfarbe: rot
Rahmenmaterial: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Degson, 15EDGK-3.81-02P-14-00AH, steckbar, Schraubklemmen, Steckklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1 Tag
1265
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,78*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,825*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.