Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGK-3.81-02P-14-00AH 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327292-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGK-3.81-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGK-3.81-02P-14-00AH 1 St.

Steckerteil

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 8.41 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.10 mm · Produktabmessung, Länge: 15.60 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.60 x 8.41 x 11.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
11.10 mm
Produktabmessung, Länge:
15.60 mm
Produktabmessung, Breite:
8.41 mm
Passend für (Details):
28 - 16
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Degson
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
15EDGK-3.81-02P-14-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
15EDGK-3.81-02P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
1 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 15EDGK-3.81-02P-14-00AH, steckbar, Schraubklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,77*
Lager 102
1265
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,78*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,247*
€ 0,825*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.