Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 135A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 135A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001
Sicherung: Schmelz; 135A; 48VDC; KFZ,Band; 177.5701.0001
Artikel-Nr.:
     2805-157.5701.6141
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.6141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 48V DC
Nennstrom: 135A
Spannungsabfall: 0,125V
Abschaltfähigkeit: 810A / 48V DC
Anwendung der Sicherungen: für Gabelstapler Akkus
Sicherungs-Typ: Schmelz
Passendes Zubehör: 177.5701.0001
Sicherung-Aart: KFZ;Band
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.