Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; Schraube M8; KFZ; 67,3mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; Schraube M8; KFZ; 67,3mm; Kupfer
Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; Schraube M8; KFZ; 67,3mm; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-153.5395.6121
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5395.6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: Schraube M8
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 125A
Ausgänge: Öse M8
Spannungsabfall: 0,11V
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 2kA / 32V DC
I2t Energie: 118100A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 67,3mm
Herstellerserie: BF2
Sicherung-Aart: KFZ
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 67,3x18,8mm
Ausschaltcharakteristika: 1,35In: max 30min;1,35In: min 120s;2In: min 1s;2In: max 15s;3,5In: min 300ms;3,5In: max 5s;6In: min 100ms;6In: max 1s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 7,32*
€ 12,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 14,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
02980900TXN
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.