Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WLAN; L: 595mm; U.FL; Maße Korp: 29x12x10mm; ØLeitg: 1,13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WLAN; L: 595mm; U.FL; Maße Korp: 29x12x10mm; ØLeitg: 1,13mm
Antenne; WLAN; L: 595mm; U.FL; Maße Korp: 29x12x10mm; ØLeitg: 1,13mm
Artikel-Nr.:
     2805-1513472-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1513472-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Art: U.FL
Gehäuseabmessungen: 29x12x10mm
Kabellänge: 595mm
Leitungsaußendurchmesser: 1,13mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.