Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 0dBi; SMT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 0dBi; SMT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 0dBi; SMT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-1513431-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1513431-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
WLAN Antenne
rfid antenne
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Gehäuseabmessungen: 12,85x3,76x0,79mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Eingangsimpedanz: 50Ω
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 0dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.412,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 1,0706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21.624,20*
€ 25.732,798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21.493,00*
€ 25.576,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21.412,00*
€ 25.480,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.