Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 0dBi; SMT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 0dBi; SMT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 0dBi; SMT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-1513430-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1513430-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
WLAN Antenne
rfid antenne
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Gehäuseabmessungen: 12,85x3,76x0,79mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Eingangsimpedanz: 50Ω
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 0dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70.902,00*
1 Packung enthält 60.000 Stück (€ 1,1817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.