Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 2dBi; THT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 2dBi; THT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω
Antenne; Bluetooth,WiFi,ZigBee; 2dBi; THT; 2400÷2483,5MHz; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-1513353-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1513353-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Gehäuseabmessungen: 12,7x12,7x0,78mm
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Eingangsimpedanz: 50Ω
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.150,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 1,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.409,00*
€ 18.336,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.328,30*
€ 18.240,677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.164,20*
€ 18.045,398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.150,00*
€ 18.028,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.