Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 15; Rad.Bieg: 48mm; L: 1006mm; H.innen: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 15; Rad.Bieg: 48mm; L: 1006mm; H.innen: 17mm
Führungskette; 15; Rad.Bieg: 48mm; L: 1006mm; H.innen: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-15.038.048.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     15.038.048.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Hersteller: IGUS
Länge: 1006mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom äußeren Radius
Herstellerserie: 15
Innere Breite: 38mm
Innere Höhe: 17mm
Außenbreite: 49mm
Äußere Höhe: 24mm
Biegeradius: 48mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,45*
€ 60,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,01*
€ 62,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.