Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø8mm; SPDT; 5A; max.240VAC; max.28VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen Ø8mm; SPDT; 5A; max.240VAC; max.28VDC; IP65
Endschalter; Bolzen Ø8mm; SPDT; 5A; max.240VAC; max.28VDC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-14CE66-2
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     14CE66-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuseabmessungen: 44x40x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 28V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Kopf-Art: Bolzen Ø8mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Ausgang unten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.