Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Metallrolle quer Ø12,4mm; SPDT; 5A; max.240VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Metallrolle quer Ø12,4mm; SPDT; 5A; max.240VAC; IP65
Endschalter; Metallrolle quer Ø12,4mm; SPDT; 5A; max.240VAC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-14CE3-3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     14CE3-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuseabmessungen: 44x40x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 240V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 3m Leitungen
Kopf-Art: Metallrolle quer Ø12,4mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Ausgang unten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 199,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 166,62*
€ 226,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
6PA43-4
ab € 55,02*
Zubehör
Honeywell
6PA44-4
ab € 46,57*
Zubehör
Honeywell
6PA78-4
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.