Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 1,5kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-134X3056
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: DANFOSS
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...50°C
Anzahl Eingänge: 11
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 6,8A
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Äußere Abmessungen: 210x75x168mm
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 1,5kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: VLT Midi Drive FC 280
Stromausgang: 0/4mA...20mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,70*
€ 860,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,62*
€ 836,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,76*
€ 786,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,63*
€ 776,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,15*
€ 751,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.