Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-132F0007
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: DANFOSS
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...50°C
Anzahl Eingänge: 6
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 9,6A
Eigenschaften Eingang 1: Analogstrom
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Äußere Abmessungen: 239x90x194mm
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Ausgangsfrequenz: 0...400Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: VLT Micro Drive FC 51
Stromausgang: 0/4mA...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter danfoss, inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.