Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-13003-2 Herst.-Nr.: DN-13003-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Steckverbinder-Art: DC;USB A-Buchse;RJ45-Buchse Setinhalt: Netzteil;Druckerserver Eigenschaften des Computerzubehörs: bedient DHCP;bedient LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing, Unix Logical;bedient TCP/IP,PX/SPX, NetBEUI, AppleTalk Anwendung des Computerzubehörs: Änderung eines lokalen Druckers in einen Netzwerkdrucker Computer Zubehör-Typ: Druckerserver Standard: IEEE 802.az;IEEE 802.3u Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 46,17* | € 59,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 45,86* | € 59,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 47,99* | € 61,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,41* | € 62,11* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,54* | € 75,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|