Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 3; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 3; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Stecker; M12; PIN: 3; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-12P-03BMMA-SL8001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSAP-03BMMA-SL8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 3
Leitungsgröße: 22AWG
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.